Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85676 Einweg-Tablett Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 85676 Einweg-Tablett Holz
Papstar 85676 Einweg-Tablett Holz
Papstar 85676 Einweg-Tablett Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-5598
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85676
EAN/GTIN:
     4002911856765
Suchbegriffe:
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
Spitz-Tüten
Spitztüten
Formschöne Kiefernholz- Spitztüte für Fingerfood-Spezialitäten - Länge: 18 cm - oberer Durchmesser: 9,5 cm - lebensmittelecht - geschmacksneutral - frei von Zusatzstoffen - biologisch abbaubar Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Weitere Suchbegriffe: papstar spitztüten, obstspitztüten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,48*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 6,85*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 7,17*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 7,85*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,64*
€ 20,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87484
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.