Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92502819
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GKV 5730-22
EAN/GTIN:
     9005382197493
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Digitale Temperaturanzeige
Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Höhenverstellbare Füße
Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

SwingLine
Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen.

Temperatur-Alarm
Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
747 mm
Verpackungstiefe
791 mm
Verpackungshöhe
1864 mm
Paketgewicht
97000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
652 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Energieverbrauch
1.784 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
791 mm
Höhe
1864 mm
Gewicht
90000 g
Sonstige Funktionen
Bruttokapazität Gesamteinheit
586 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
432 l
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 5
Geräuschpegel
57 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
586 l
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 15 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,40*
€ 1.447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,64*
€ 1.439,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,67*
€ 1.380,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,88*
€ 1.336,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,63*
€ 1.281,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.