Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI7861FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI7861FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F
Neff KI7861FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93163410
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7861FF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Die No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Eco Air Flow sorgt für eine ideale Luftzirkulation im gesamten Kühlschrank.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
76 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
260 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
293 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
64426 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,71*
€ 1.082,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,15*
€ 1.075,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,85*
€ 1.037,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,27*
€ 999,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,76*
€ 935,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.