Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA1655 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93295495
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VA1655
EAN/GTIN:
     766907060102
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
782845
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Pivot
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
30 - 53 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
359 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
17 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
277 mm
Gewicht (mit Ständer)
700 g
Breite (ohne Standfuß)
359 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
17 mm
Höhe (ohne Standfuß)
227 mm
Gewicht (ohne Ständer)
700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
0.8 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
7 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
7.3 W
Netzteiltyp
AC
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
7 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Digital horizontale Frequenz
15 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
64 %
NTSC Abdeckung (typisch)
45 %
Helligkeit
250 cd/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.