Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Denver LQI-105 Tischleuchte 5 W G Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-804701
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     LQI-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischlichtlampe
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5100 mm
Breite
1220 mm
Tiefe
1840 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
5 - 9 V
AC Eingangsspannung
5 - 9 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
7000 K
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 19,48*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,27*
€ 35,58*
7 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,56*
€ 54,00*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.