Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9587949
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1768
EAN/GTIN:
     672792003011
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften

- Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit Single Link-DVI- oder VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
- Unterstützt sowohl digitale (DVI) als auch analoge (VGA) Bildausgabe – gemischte Wiedergabe möglich
- Kaskadenschaltung in drei Ebenen möglich – Steuerung von bis zu 512 Computern
- Multiview-Betrieb – schalten Sie bis zu vier CS1768-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu vier Monitoren aus (Zwei-, Drei- und Vierschirmsysteme)
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen – hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
- Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
- Mehrsprachiges OSD-Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch
- Tonübertragung – voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Konsol-Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
- Unterstützt zahlreiche Plattformen – Windows, Linux, Mac, Sun
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Herausragende Bildqualität – Auflösungen bis 1920 x 1200 (DVI Single Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
- Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore – vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
- HDCP-kompatibel
- Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
- Mehrsprachige Tastaturbelegung – unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Broadcast-Betrieb – ermöglicht das Versenden von Befehlen von der Konsole an alle Computer gleichzeitig, um bestimmte Aufgaben gleichzeitig auszuführen
- Firmwareaktualisierung möglich

Hinweis: PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen; Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

Lieferumfang

- 1x CS1768 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Kit für Rackmontage
- 2x 2L-7D02U KVM-Kabels mit USB- und DVI-D-Steckern
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Standfuß-Set (4 Stk.)
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
161.1 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2800 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Anschlüsse
8
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac, Sun
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
TW I220489, CN ZL 02824593.8, DE 202004004227.4, JP 4558319, JP 4651633, TW 203183, TW I220476, TW I285828, US 6934398, US 6957287, US 7047344, US 7269265, US 7340556, US 7472217 RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.76 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
10
Kopfhörerausgänge
8
Anzahl der Mikrofoneingänge
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,61*
€ 474,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,60*
€ 433,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,13*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,14*
Zubehör
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06FG
ab € 875,20*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.659,39*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,65*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,99*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,98*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,99*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 35,96*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.