Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99717198
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3M02V1S
EAN/GTIN:
     886576064352
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.3 mm
Tiefe
60.6 mm
Höhe
9.9 mm
Gewicht
9.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X and above
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.