Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Genius Port Verkabelt & Kabellos Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hekatron Genius Port Verkabelt & Kabellos Weiß, Schwarz
Hekatron Genius Port Verkabelt & Kabellos Weiß, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101333929
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-6000001-01-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
220 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.2 A
Design
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Ausführung
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Prozessor-Taktfrequenz
536 GHz
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Geeignet für
Feueralarm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.