Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV MANA RUSTY Beleuchtungs-Lampenschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405359
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
Wenn außergewöhnliche Rostoptik auf eine hochwertige Leuchtquelle trifft: Der MANA RUSTY Leuchtenschirm erweitert die SLV Familie Rusty um ein indirektes Wandlicht. Dabei bildet die spezielle Behandlung des FeCSi-Stahles die charakteristische Patina, die bei jedem Schirm immer einzigartiger wird. So sorgt der rostige Leuchtenschirm für ein außergewöhnliches Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Rostfarbe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2560 g
Länge (mm)
280 mm
Breite
280 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004969
ab € 10,80*
Zubehör
SLV
1006319
ab € 77,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.