Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 654-NY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 654-NY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 654-NY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 654-NY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 654-NY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 654-NY Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101674992
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-NY
EAN/GTIN:
     3134375221382
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbige Post-it® Notes bringen Mitteilungen besser zur Geltung. Sie eignen sich ideal zum Strukturieren deiner Informationen, bringen Farbe in deine Mitteilungen und sorgen im Büro oder zu Hause für mehr Schwung. Diese Haftnotizen sind in verschiedenen Farben erhältlich, passend zu deiner Stimmung und deinem Stil.

Mache dir Notizen, sende eine Nachricht oder hinterlasse eine Erinnerung mit diesen bunten Post-it® Notes. Diese Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behalten. Mit einer Haftnotiz stellst du auf übersichtliche, einfache und effektive Weise sicher, dass deine Arbeit reibungslos vonstatten geht und alles gut organisiert ist. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
654NOR
ab € 1,26*
Sonstiges
3M
655-NG
ab € 10,36*
Sonstiges
3M
654-NG
ab € 1,16*
Sonstiges
3M
655-NY
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.