Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon M7 Lite premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G 3 GB 32 GB 3500 mAh Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon M7 Lite premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G 3 GB 32 GB 3500 mAh Rot
Beafon M7 Lite premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G 3 GB 32 GB 3500 mAh Rot
Beafon M7 Lite premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G 3 GB 32 GB 3500 mAh Rot
Beafon M7 Lite premium 14 cm (5.5 Zoll) Single SIM Android 11 4G 3 GB 32 GB 3500 mAh Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101754903
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     M7LITE_EU001RB
EAN/GTIN:
     9120042778932
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Erstklassig! Das Modell M7 Lite erhalten Sie in drei Farbvarianten. Durch eine echte SOS-Notruftaste dezent auf der Geräterückseite hinterlegt erhalten Sie in jeder Notsituation sofort Hilfe. Ein zusätzliche Hard Key Taste auf der Gerätevorderseite ermöglicht eine vereinfachte Menüsteuerung. Ein Fingerprint sorgt für eine vereinfachte Geräteentsperrung.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Leistungen
Notruf SOS (Satellit)
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.