Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 05150140001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102151261
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150140001
EAN/GTIN:
     4013288225108
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel (TORX)
Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 9-teiligem Wera Winkelschlüsselset 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 für Innensechskantschrauben, 9-teiligem Wera Winkelschlüsselset 967/9 TX XL Multicolour 1 für TORX® Schrauben, 1 Magnet 9500, 1 Stabila Taschenbandmaß (3 m).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1545 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
20 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.543,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.