Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-201646 Herst.-Nr.: EAP650-OUTDOOR EAN/GTIN: 4897098682098 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | | Betriebstemperatur | -30 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Antenne | Antennentyp | Intern | | Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik | Gewicht und Abmessungen | Breite | 280.4 mm | | Tiefe | 106.5 mm | | Höhe | 56.8 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise | | MAC Adressen Filtern | Ja | | Funktionen Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs, SSID-Übertragung ein/aus | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 3000 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2402 Mbit/s | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Zahl der Benutzer | 250 Benutzer | | Automatische Kanalwahl | Ja | | Automatischer Kanalscan | Ja | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | AP-Modus-Eigenschaften anpassen | Vernetzung von Netzen | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Ratenbeschränkung | Ja | | Bandsteuerung | Ja | | Airtime Fairness (ATF) | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | BeamForming | Ja | Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Design | Platzierung | Stange, Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 119,63* | € 148,82* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 121,93* | € 151,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 126,31* | € 157,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,73* | € 157,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 134,59* | € 164,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|