Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 6722 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 6722 Briefumschlag Braun
GPV France 6722 Briefumschlag Braun
GPV France 6722 Briefumschlag Braun
GPV France 6722 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156071
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     6722
EAN/GTIN:
     3250650067220
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
33.47 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
39747
ab € 12,83*
Sonstiges
GPV
6721
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.