Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 528 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 528 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 528 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 528 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 528 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156092
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     528
EAN/GTIN:
     3250650005284
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.496 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
517
ab € 1,21*
Sonstiges
GPV
6257
ab € 0,77*
Sonstiges
GPV
515
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.