Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 3314 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 3314 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 3314 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 3314 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 3314 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156421
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     3314
EAN/GTIN:
     3250650033140
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Material
Papier
Fensterabmessungen (BxH)
45 x 100 mm
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.54 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
3311
ab € 10,44*
Sonstiges
GPV
3312
ab € 10,96*
Sonstiges
GPV
3313
ab € 8,29*
Sonstiges
GPV
3309
ab € 9,83*
Sonstiges
GPV
3308
ab € 9,12*
Sonstiges
GPV
3310
ab € 6,81*
Sonstiges
GPV
3307
ab € 7,88*
Sonstiges
GPV
3306
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.