Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 507 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 507 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV France 507 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV France 507 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV France 507 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103160357
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     507
EAN/GTIN:
     3250650005079
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.718 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
509
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.