Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz
TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz
TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz
TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz
TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz
TOGU 401120 Sitzkissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106234930
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Ein anschmiegsames Luftkissen - made in Germany - aus hochwertigem Ruton inkl. Bezug Standard. Das Material Ruton ist geruchsneutral und sehr belastbar (bis ca.200kg). Das Material Ruton ist geruchsneutral, latexfrei und aus 100 % recyclingfähigem Kunststoff. Auf das Airgo Aktiv Sitzkissen gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller-Garantie. Ausgeliefert wird das Airgo Aktiv Sitzkissen mit Bezug (Standard) und Pumpe.

Was bewirkt die Anwendung?
Das Airgo Aktiv Sitzkissen kann den Beckenboden bei längerem Sitzen entlasten. Die Rückenmuskulatur wird aktiviert und kann dadurch gestärkt werden.

Wie funktioniert es?
Die anatomisch angepasste Form ermöglicht optimale Druckverteilung. Die Bewegung passiert ganz nebenbei und lenkt nicht ab. Genau wie beim Dynair Ballkissen gleicht die Muskulatur an der Wirbelsäule die leicht wackelige Unterlage aus. Aus starrem Sitzen und Lehnen wird aktives, dynamisches Sitzen. Der Beckenboden wird entlastet, was besonders bei langen Sitzzeiten angenehm ist.

Tipp:
„Ich finde das Airgo Aktiv Sitzkissen äußerst praktisch. Es ist leicht mitzunehmen und ich kann immer und überall angenehm beweglich sitzen. Das luftgefüllte, aktive Sitzkissen passt sich ideal meinem Körper an und ich merke sofort wie meine Bandscheiben sanft in Schwung gehalten werden. Ich komme viel entspannter nach einer langen Autofahrt an. Andere Produkte sind für das Auto häufig gar nicht geeignet. Deshalb bin ich froh, mit dem Airgo Aktiv Sitzkissen endlich auch im Auto über eine Möglichkeit zu verfügen gesund sitzen zu können.“
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Gewicht
900 g
Paketgewicht
970 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Luft
Geeignet für
Stuhl
Abdeckungsmaterial
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Abnehmbare Abdeckung
Ja
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Höhenverstellung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930400
ab € 30,11*
Zubehör
TOGU
930640
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.