Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow FTBRI.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow FTBRI.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel
PaperFlow FTBRI.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107083016
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.02
EAN/GTIN:
     3660141230338
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sessel
Polstermaterial
Polyester
Polsterfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Partikelbord, Holz
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Holz
Fußmaterial
Holz
Fußfarbe
Holz
Füllmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Rückenlehne
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
820 mm
Sitztiefe
490 mm
Sitzhöhe
410 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, besuchersessel grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 132,30*
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 132,80*
Sonstiges
Paperflow
FTBRI.01.20
ab € 180,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.