Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Easy Camp Geminga 100 Compact 1 Person(en) Blau, Weiß Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107479984
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120446
EAN/GTIN:
     5709388127945
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Geminga 100 Compact
Das leichte Tunnelzelt Easy Camp Geminga 100 Compact ist schnell aufgebaut und lässt sich klein verpacken. Ein ideales Zelt für deine Solotouren mit dem Fahrrad. Als idealer Begleiter für deine Abenteuer auf zwei Rädern bietet dir der Seiteneinstieg eine große Veranda, auf der du dich ausruhen und deine Ausrüstung verstauen kannst. Wenn du deinen Fahrradlenker als aufrechte Halterung verwendest, kannst du mit den elastischen Schlaufen am Vorraumstoff ein praktisches Vordach bauen – zum Kochen ohne Wind und als zusätzlichen Schutz vor den Elementen. Am Morgen ist das Zelt schnell in wasserdichte Taschen mit Schnallen verpackt, die du sicher an deinem Fahrradrahmen oder Gepäckträger befestigen kannst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
1 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
1 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Schlafzimmer
1
Färbung
Monochromatisch
Taschenlampenschleife
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester, Polyurethan (PU)
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Stangendurchmesser
8.5 mm
Gewicht
2120 g
Schlafbereich (B x L)
900 x 2100 mm
Wohnbereich (B x L)
1200 x 2600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.