Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Nokia G22 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5050 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108603487
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101S0609H017
EAN/GTIN:
     6438409083210
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T606
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.52 "
Display-Auflösung
1200 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Sensor-Typ
CMOS
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Lagoon Blue
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Breite
76.19 mm
Tiefe
8.48 mm
Höhe
165 mm
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
382 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5050 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517130000
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.