Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSE-19204 Brandmeldeanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FSE-19204 Brandmeldeanlage
Smartwares FSE-19204 Brandmeldeanlage
Smartwares FSE-19204 Brandmeldeanlage
Smartwares FSE-19204 Brandmeldeanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109251674
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSE-19204
EAN/GTIN:
     8712836964495
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Stellen Sie mit dem Smartwares FSE-19204 Brandschutz-Set sicher, dass Sie rechtzeitig handeln können, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung besteht. Das Set besteht aus einem Rauchmelder und einem Kohlenmonoxid-Detektor. Rauchmelder Alle Rauchmelder von Smartwares sind mit einem optischen Sensor ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf Schwelbrände, hat weniger Fehlalarme und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM250 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und der Sensor eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren. Die Batterie-Leerstandsanzeige warnt Sie mit einem Tonsignal, wenn Ihre Batterie ersetzt werden muss. Der Rauchmelder ist mit einem Ruhemodus ausgestattet, mit dem der Alarm stumm geschaltet werden kann, wenn er einen Fehlalarm auslöst. Kohlenmonoxid ist tödlich Kohlenmonoxid ist ein tödliches Gas, das von den menschlichen Sinnen nicht wahrgenommen werden kann, da es geruchlos und farblos ist. Das Gas wird durch unvollständige Verbrennung freigesetzt, z. B. durch Gasherde, Öfen und Heizkessel. Heutzutage werden Häuser immer besser isoliert, wodurch auch verhindert wird, dass das Kohlenmonoxid aus Ihrem Haus entweicht und somit das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung steigt. Sie können rechtzeitig handeln, indem Sie einen Kohlenmonoxidalarm verwenden, der Sie warnt, wenn die Kohlenmonoxidkonzentration zu hoch wird. Kohlenmonoxid-Detektor Der Smartwares FGA-13041 Kohlenmonoxid-Melder hat einen lauten und klaren Alarm von 85 dB, der ertönt, wenn die zulässige Kohlenmonoxid-Konzentration überschritten wird. Sie können die Anzeige überprüfen, um sich über die aktuelle Konzentration und Temperatur zu informieren. Der Melder kann in Räumen mit einer Fläche von 20 m² bis 40 m² verwendet werden. Der Sensor hat eine Lebensdauer von 10 Jahren. Sie hören einen kurzen Piepton, wenn die Batterie fast leer ist. So wissen Sie, wann Sie sie austauschen müssen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriespannung (Detektor)
4.5 V
Merkmale
Kohlenmonoxid (CO)-Detektor
Ja
Rauchmelder
Ja
Maximale Abdeckung
40 m²
Warnung Dezibel
85 dB
Farbe der zentralen Steuereinheit
Weiß
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,02*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,38*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,36*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,44*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,10*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,88*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 54,10*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,67*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,62*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.