Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1146HC Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1146HC Tonerkartusche Schwarz
Pelikan 1146HC Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120155
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     622761
EAN/GTIN:
     4018474622761
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erstklassige Toner aus eigener Entwicklung und Produktion

Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.

Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker.

Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.

Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie.

Sie wollen Farbe?

Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet.
Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Inhalte
6.000 pages
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother Fax-4750, 5750, 8350P, 8360P, 8360PLT, 8750P, HL-1030, 1230, 1240, 1240DX, 1250, 1250DLT, 1250LT, 1270, 1270N, 1270NLT, 1430, 1440, 1450, 1450DLT, 1450LT, 1470LT, 1470N, 1470NLT, Intellifax 4100, 4750, 4750E, 5750, 5750E, MFC-8500, 8500J, 8600, 8600J, 8700, 8700CP, 9600, 9600J, 9650, 9650N, 9660, 9660N, 9700, 9750, 9760, 9800, 9800J, 9850, 9860, 9870, 9880, 9880N Imagistics Fax-1600, 1630, 1640, 2500, IX 2600, J 624, MFP 2500 Lanier 5212I Pitney-Bowes Fax-1600, 1630, 1640
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Ersatz für
TN-6600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.