Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RM1100 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS RM1100 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS RM1100 Komponente für Sicherheitsgeräte
ABUS RM1100 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-12312260
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RM1100
EAN/GTIN:
     4043158001303
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Abmessungen (BxTxH)
100 x 100 x 46 mm
Energie
Energiebedarf
10.5–13.8V DC
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
105 x 105 x 50 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 7,12*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,83*
Sonstiges
ABUS
RM1000
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.