Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba T-2025 Original Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba T-2025 Original Schwarz 1 Stück(e)
Toshiba T-2025 Original Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13171190
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     T2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Toshiba e-Studio 200S
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.