Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Extra Power 25 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Extra Power 25 m Schwarz
TESA Extra Power 25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13401936
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00001-07
EAN/GTIN:
     4042448033284
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2192* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56388-00000-12
ab € 5,16*
Ähnlich
tesa
56389
ab € 6,19*
Ähnlich
tesa
56389-00000-11
ab € 6,19*
Ähnlich
tesa
56389-00002-06
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.