Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1203 Tonerkartusche 1 Stück(e) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1203 Tonerkartusche 1 Stück(e) Gelb
Pelikan 1203 Tonerkartusche 1 Stück(e) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1515846
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     629432
EAN/GTIN:
     4018474629432
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erstklassige Toner aus eigener Entwicklung und Produktion Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Sie wollen Farbe? Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Inhalte
2.000 pages
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Canon LBP-5000, 5100 HP Color LaserJet 1600, 2600, 2600N, 2605, 2605DN, 2605DTN, CM1015, CM1015MFP, CM1017, CM1017MFP
Farbtoner-Seitenleistung
2000 Seiten
Ersatz für
Q6002A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.