Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme Datawatch Server-Lizenz zur Administration, Vollversion, RCCMD Backup / Recovery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme Datawatch Server-Lizenz zur Administration, Vollversion, RCCMD Backup / Recovery
ONLINE USV-Systeme Datawatch Server-Lizenz zur Administration, Vollversion, RCCMD Backup / Recovery
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1623422
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     DWRCCMDLI
EAN/GTIN:
     4026908001082
Suchbegriffe:
Backup Software
IT Serviceverträge
USV Management System
it serviceverträge
Server-Lizenz zur Administration weitere Server im Netzwerkverbund Voraussetzung: DataWatch Vollversion (DW4710CD1), Aufspielen des RCCMD-Moduls erforderlich. DataWatch Shutdown und Netzwerkmanagementsoftware Mit DataWatch haben Sie Ihre Server und ONLINE-USV-Geräte fest im Griff. DataWatch ermöglicht die Automatisierung von Datensicherung und Server- sowie USV-Shutdown bei längeren Stromausfällen. Darüber hinaus bietet DataWatch zahlreiche nützliche Funktionen für den Systemadministrator, wie beispielsweise die Fernüberwachung von USV und Stromversorgungsnetz oder frei programmierbare Server- und USV-Shutdowns. Funktionsweise DataWatch ist eine Client-/Server-Anwendung für Netzwerke und lokale Workstations. Das Server-Modul von DataWatch kommuniziert mit der ONLINE-USV über ein RS232-Kabel. Es sammelt bzw. interpretiert als Hintergrundprogramm die von der ONLINE-USV ausgesandten Meldungen und stellt sie dem Client-Modul zur Verfügung. Der Versand von Daten vom Server- zum Client-Modul kann über TCP/IP, IPX, Named Pipes oder SNMP erfolgen. Hat das Server-Modul Spannungsschwankungen oder einen Stromausfall registriert, kann es sogenannte Systemereignisroutinen ausführen, wie beispielsweise den Server herunterfahren. Diese Systemereignisroutinen sind flexibel an spezifische Bedürfnisse anpassbar. Das Client-Modul ermöglicht das Fernbedienen und -beobachten der ONLINE-USV und des Stromversorgungsnetzes. Mit ihm lassen sich zum Beispiel verschiedene USV- und Batterie-Tests durchführen oder die Qualität des Stromversorgungsnetzes überwachen. Außerdem können Ereignisprotokolle (Logfiles) eingesehen und analysiert werden. RCCMD ("Remote Console Command") ist ein zusätzliches Modul, das dazu dient, ein Kommando auf einem entfernten System auszuführen. RCCMD wird dazu verwendet, mehrere, von einer einzigen ONLINE-USV versorgte Server gleichzeitig herunterzufahren. Leistungsmerkmale: - Automatisierung von Datensicherung, Rechner- und USV-Shutdown bei langen Stromausfällen. - USV-Tests und Messung von Batteriespannung, USV-Temperatur und Überbrückungszeit. - Graphische Darstellung von Belastung, Batteriekapazität, Eingangsspannung und aktueller Überbrückungszeit. - Aufzeichnung von Eingangsspannung und -frequenz und graphische Darstellung über der Zeitachse. - Aufzeichnung aller wichtigen Versorgungsnetz-, USV- und Server-Ereignisse. - zeitlich frei programmierbare Rechner- und USV-Shutdowns, System-back-ups und USV-Tests. - Integrierter SNMP-Agent für NetWare, MS Windows NT. - Unterstützt Standard MIB 1628 (Version 4). - MS-Exchange-kompatibles System mit Versand von Informationen via MS-Fax, E-Mail oder D2-Telefon.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
-Windows 95/98/2000/NT/XP -Novell Netware -Unix/Mac OS
Merkmale
Kompatibilität
YP, YQ, ZA, XRT, XS, XSR, XX
Lizenz
Typ
Backup / Recovery
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-20
ab € 64,04*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-201
ab € 49,58*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI-51
ab € 69,82*
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 483,53*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.278,49*
Zubehör
Online USV
X1000031
ab € 3.505,38*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 542,36*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 704,24*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 745,72*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 913,99*
Zubehör
Online USV
X2000031
ab € 3.818,91*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 60,22*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.205,07*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.266,56*
Zubehör
Online USV
X6000
ab € 1.594,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.