Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40000003 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitz 40000003 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)
Leitz 40000003 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)
Leitz 40000003 Klarsichthülle Legal Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     52NSZ-47195-26
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000003
EAN/GTIN:
     4002432416509
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
Legal
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
1 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
20 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
4
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 25,61*
1 Tag
258
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,26*
€ 28,21*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 19,99*
€ 28,61*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,31*
€ 29,23*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.