Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Stanley 1-79-215 Rucksack Schwarz Stoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21747402
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-215
EAN/GTIN:
     798256205361
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
540 mm
Material
Material
Stoff
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-95-611
ab € 48,66*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80144
ab € 56,26*
Ähnlich
Stanley
STST83307-1
ab € 38,48*
Ähnlich
Stanley
STST1-72335
ab € 31,51*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.