Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt KPT-S1 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt KPT-S1 Komponente für Sicherheitsgeräte
Blaupunkt KPT-S1 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21835370
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     KPT-S1
EAN/GTIN:
     4054512381207
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Kinderleichte Bedienung der Alarmanlage
Mit dem Blaupunkt Funk-Bedienteil mit integriertem Tag-Reader und den RFID-Tags können Sie Ihre Alarmanlage bequem und schnell ein- und ausschalten. Den RFID-Tag einfach an das Bedienteil halten, und schon ist das Alarmsystem aktiviert oder deaktiviert. Gerade für Kinder sind die Tags eine optimale Lösung, da sie sich keine komplizierten Codes merken müssen. Das Funk-Bedienteil mit integriertem Tag-Reader ist auch von Vorteil, wenn Sie in Ihrem Urlaub Freunde oder Nachbarn bitten, bei Ihnen nach dem Rechten zu sehen. Denn Sie müssen keine PIN-Codes nennen, sondern geben ihnen einfach einen RFID-Tag – der Tag ersetzt den PIN-Code.

- Zwei-Wege-Funksystem
- Integrierter Tag-Reader: Die Alarmanlage einfach ein- und ausschalten, indem Sie den RFID-Tag an das Funk-Bedienteil halten
- 16 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Standby-Funktion: Strom wird nur bei Benutzung verbraucht
- Anzeige für Batteriewechsel
- Sabotagekontakt schützt vor unbefugter Manipulation
- Kompaktes und schlankes Design
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 116 x 20.5 mm
Technische Details
Sensor-Abstand
200 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.