Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 1x2 LR 1 Lady Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 1x2 LR 1 Lady Einwegbatterie Alkali
Varta 1x2 LR 1 Lady Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     3517B-86768653
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001 101 402
EAN/GTIN:
     4008496747276
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rechargeable Accu Solar AAA 550 mAh
Genießen Sie mit den VARTA Solar Accus Ihren Garten- und Terrassenblick sowie Abende/Nächte mit Freunden. Die zuverlässige Energieversorgung sorgt für die richtige Beleuchtung - wann immer Sie wollen.
- Speziell ausgelegt für Solar-Gartenleuchten mit AAA Bestückung
- Optimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich, die Akkus mit einem geringen Energiestrom benötigen
- Hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.2 mm
Durchmesser
12 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,03*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,745*
€ 1,135*
3 Tage
306
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7547*
€ 1,1447*
6 Tage
332
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,68*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,52*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,45*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.