Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 200C Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 22,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25127547
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4653501
EAN/GTIN:
     0043859676118
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15399 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
346 x 508 x 563 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
228.6 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
3.96 x 38 mm
Korbvolumen
32 l
Korbkapazität
200 Blätter
Geräuschpegel
60 dB
Aktenvernichter Kapazität
3352 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Arbeitszyklus
12 min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,20*
€ 438,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.