Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy TaHoma Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy TaHoma Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless
Somfy TaHoma Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27093733
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1824035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Mit dem Funkwandsender TaHoma Szenario Player können zwei in TaHoma programmierte Szenario gestartet werden, ohne dass eine Verbindung mit der TaHoma-Benutzeroberfläche hergestellt werden muss. Produktvorteile - Direkte manuelle Aktivierung von zwei in TaHoma erstellte Szenarien - Aktivierung einer Notrufmeldung über E-Mail und/oder SMS - Mit STOP-Taste zum Anhalten eines aktivierten Szenarios - passend zu den gängigsten Schalterprogrammen über einen 50x50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Merkmale
Typ
Wand-montiert
Schnittstelle
RF Wireless
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Funkfrequenz
868.95 MHz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2430
Arbeitsspannung
3 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somfy
1811093
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.