Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma 60000060 Zuckerstick 4 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellma 60000060 Zuckerstick 4 g
Hellma 60000060 Zuckerstick 4 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27222425
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60000060
EAN/GTIN:
     4003148135029
Suchbegriffe:
Portions-Zucker
Portionszucker
Styroporchips
Verpackungschips
Schlank und elegant: Diese modernen Zucker-Sticks verfeinern auf geschmackvolle Weise jedes Heißgetränk.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
4800 g
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
5490 g
Merkmale
Zuckerstab Kapazität
4 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Beutel (ab € 0,0242* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 4,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 3,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hellma
60120623
ab € 13,89*
Ähnlich
Hellma
60107615
ab € 14,46*
Ähnlich
Jacobs Douwe Egberts
4055644
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.