Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28516244
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FQC-08929
EAN/GTIN:
     885370920925
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Das vertraute Windows, nur besser.

Vertraut und besser als je zuvor.

Windows 10 ist vertraut und benutzerfreundlich, viele Funktionen wie beispielsweise das Startmenü ähneln Windows 7.

Der Startvorgang ist schneller, es kommt mit mehr Sicherheit und es läuft mit der Software und auf der Hardware, die Sie bereits im Einsatz haben.

Millionen von Menschen nutzen bereits Windows 10.

Das Windows Insider Programm ist eine weltweite Community von Windows-Fans, die Windows besser machen möchten. Insider können das Betriebssystem schon von Anfang an testen und die Entwicklung beeinflussen. Mithilfe des Feedbacks entstand das bisher beste Windows.

Internet wie es sein sollte.

Microsoft Edge lässt Sie schneller suchen und somit mehr erledigen. Sie können Notizen handschriftlich1 oder über die Tastatur direkt zu Websites hinzufügen und mit anderen teilen, Artikel online ohne Ablenkung lesen und Favoriten für später speichern. Wenn Cortana aktiviert ist, können Sie Worte hervorheben, die Sie nicht kennen, und erhalten direkt eine Erklärung, ohne dass Sie die Seite verlassen müssen.

Multi-Doing hilft Ihnen, alles schneller zu erledigen.

Erledigen Sie Ihre Aufgaben dank eines übersichtlichen Desktops einfach schneller. Docken Sie bis zu vier Apps gleichzeitig an und erstellen Sie virtuelle Desktops, wenn Sie mehr Platz benötigen oder Inhalte für ein Projekt zusammenfassen möchten, zum Beispiel Office-Apps für die Arbeit und Spiele für die Freizeit.

Der neue Windows Store ist der Ort für all Ihre Favoriten.

Gehen Sie im Windows Store auf Einkaufsbummel – ganz einfach und bequem auf jedem Gerät mit Windows 10. Durchsuchen Sie den Store auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone und laden Sie erstklassige kostenlose und kostenpflichtige Inhalte herunter: Apps, Spiele, Musik, Filme, TV-Shows u.v.m.

Xbox wird in Windows integriert.

Die größten Xbox Hits und das Beste von Xbox Live lassen sich nun auch unter Windows 10 spielen. Starten Sie in wenigen Sekunden den Mitschnitt des Spielverlaufs, spielen Sie gegen Spieler mit einer Konsole und streamen Sie Spiele von Ihrer Xbox One auf Ihren Windows 10-PC überall in Ihrer Wohnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Medientyp
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20 GB
Min. benötigter RAM
2 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Minimum DirectX Anforderung
9.0
Minimum Displayauflösung Anforderung
800 x 600 Pixel
Lizenz
Software-Typ
Erstausrüster (OEM)
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.