Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 115735 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 115735 Kofferzubehör Teiler
raaco 115735 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29540751
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     115735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatz A71 (halbe Höhe) für die Aufteilung der Pocketbox, Assorter, Boxxser, CarryLite, Compact und Schublade 250-03.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 192 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136129
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.