Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 707
Fluke 707
Fluke 707
Fluke 707
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29626779
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1617262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Das praktische Hilfsmittel zur Prüfung von Stromschleifen.
Der Stromschleifenkalibrator Fluke 707 ist eine leistungsstarke Lösung zur Kalibrierung, Reparatur und Instandhaltung von Stromschleifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
224 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Krokodilklemme
Ja
Holster enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Merkmale
Spannungsmessauflösung
0.001 V
Spannungsmessgenauigkeit
0.015 %
Schleifenspannung
30 V
Auto-Schritt
Ja
Bereichsprüfung
Ja
Steuerung
Tasten
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 948,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,10*
€ 1.235,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,61*
€ 1.224,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.018,59*
€ 1.212,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,74*
€ 1.173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,56*
€ 1.143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,98*
€ 1.129,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 7,81*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 299,12*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,53*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,22*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,65*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,12*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 37,10*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 34,12*
Zubehör
Fluke
3971229
ab € 90,78*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 86,39*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 164,12*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.