Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C125 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C125 Schwarz, Gelb
Fluke C125 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29943913
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     646858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Tasche für Oszilloskop
Messgerätetasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Fluke
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
58 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 600,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.