Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Tinker Multi-Tool-Messer Metallisch, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Tinker Multi-Tool-Messer Metallisch, Rot
Victorinox Tinker Multi-Tool-Messer Metallisch, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470698
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.4603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Mittleres Taschenmesser mit Phillips-Schraubendreher Ob im Alltag oder auf Weltreise: Das Tinker Taschenmesser ist der Favorit bei Bastlern, die immer in Bewegung sind. Sie wissen schliesslich nie, was Sie im Laufe des Tages so alles erwartet. Aber eines wissen Sie sicher, das Tinker haben Sie immer zur Hand, wenn etwas gebaut, geschraubt oder repariert werden muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
91 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
62 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Cellidor
Materiallgriff
ABS Synthetik
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Anzahl Werkzeuge
12 Werkzeug
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Ahle
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.