Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 16555 Einmachglas Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 16555 Einmachglas Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl
RÖSLE 16555 Einmachglas Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30516439
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     16555
EAN/GTIN:
     4004293165558
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Edelstahl ist das ideale Material zum Aufbewahren von Lebensmittel, es ist geschmacksneutral, einfach zu reinigen und langlebig. Durch den Silikonrand des Glasdeckels wird die Dose aromadicht verschlossen. Durch den flachen Deckel können die Dosen gut gestapelt werden. Die Dose eignet sich zur Aufbewahrung von 500 g gemahlenen Kaffee. Durch das große Fassungsvermögen ist sie auch für andere Lebensmittel geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Deckelmaterial
Glas
Deckelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.