Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1669Y Herst.-Nr.: 108R00671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 87 x 162 x 41 mm | | Gewicht | 131 g | Merkmale | Drucktechnologie | Laser | | Druckleistung | 3000 Seiten | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 29,87667* | € 40,57334* | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 45,45* | € 55,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 72,77* | € 95,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 74,00* | € 97,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 74,53* | € 98,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,95889* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 121,72002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|