Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32504230
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001076
EAN/GTIN:
     5099206064027
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Die Webcam C925e bietet gestochen scharfe Videoqualität für optimale Face-to-Face-Konferenzen an nahezu jedem Desktop.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
291 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Empfangsbereich
1 m
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.83 m
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
230.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
170 g
Gewicht (mit Ständer)
170 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
1.2 x
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
78 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Videokonferenz Desktopsysteme, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam logitech 1920 x 1080, usb anschlusskabel, logitech usb kabel, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NX.K6TEG.00W
ab € 459,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.