Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
be quiet! Dark Base 900 Midi Tower Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32668748
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG010
EAN/GTIN:
     4260052184912
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Außerordentlich flexibel und leise be quiet! Dark Base 900 ist das perfekte Gehäuse für alle, die höchsten Standard erwarten wenn es um Modularität, Kompatibilität und Design ihrer Systeme geht. - Vielseitig dank modularer Bauweise mit herausnehmbarem Mainboard-Tray, frei positionierbaren HDD-Slots, E-ATX und XL-ATX-Support sowie der Möglichkeit für einen inversen Systembau - Drei vorinstallierte SilentWings® 3 140mm PWM Lüfter sind mit einem vibrationsarmen 6-Pol Motor, einem langlebigen FluidDynamic-Lager und einem Lüfterrahmen mit trichterförmigen Lufteinlässen ausgestattet - Manuelle, stufenlos regelbare Lüftersteuerung unterstützt bis zu drei PWM und drei 3-Pin Lüfter - Vollumfassendes Airflow-Konzept mit innovativen geräuschreduzierenden Luftöffnungen rund ums Gehäuse für eine effektive Luftstromführung - Komplett gedämmtes Gehäuse und Entkopplungselemente am Mainboard-Tray, Netzteil-Tray und an den Laufwerken - Vier Bereiche für Wasserkühlungsradiatoren bis zu 420mm an der Ober-, Vorder-, Rückseite und auf dem Boden - Das 2-in-1 Seitenpanel kann für einen lautlosen Betrieb geschlossen oder geöffnet und mit zwei Lüftern bestückt werden - Drei Jahre Herstellergarantie - Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland Das be quiet! Dark Base 900 bietet unschlagbare Flexibilität sowie herausragende Features für eine perfekte Kühlleistung und einen leisen Betrieb. Ein echtes Meisterwerk!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
16300 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, Mini-ITX, XL-ATX
Anzahl der 3,5
7
Anzahl der 5,25
2
Material
ABS Synthetik, Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
15
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
470 mm
Maximum PSU Länge
184 mm
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
585 mm
Gewicht
14200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,180 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1000 RPM
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360,420 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA04
ab € 15,83*
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,31*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.