Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia FST 200 Drinnen/Draußen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia FST 200 Drinnen/Draußen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Olympia FST 200 Drinnen/Draußen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32928073
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Temperatursensor zum Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie
    - Anwendungen: Gefriertruhen, -schränke, Aquarien, etc.
    - Minimal und Maximal Temperatur für Alarmierung einstellbar
    - Mess-Temperaturbereich -50°C bis +70°C
    - Messgenauigkeit +/- 1°C
    - Automatische Messungen in 30 Sec. Intervallen
    - Integriertes 868MHz Funkmodul für den Betrieb mit den Olympia Alarmanlagen der Protect
    - 6xxx/9xxx Serie
    - Anzeige der Temperaturhistorie (Min./Max.)
    - Tischaufsteller, Wandmontage, Magnetbefestigung
    - Temperaturfühler mit 1,5m langer Anschlussschnur
    - Batteriebetrieb
    - Abmessungen (HxBxT):71,5 x 65 x 21 mm
    - Gewicht 85,4 g
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90318080
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-50 - 70 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Genauigkeit
1 °C
Kabellänge
1.5 m
Temperaturmesseinheit
°C
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
71.5 mm
Gewicht
85.4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.