Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5964 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5964 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Olympia 5964 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32976915
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Infrarot-Lichtschranke mit Türgong- und Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie
    - Arbeitsprinzip: Alarmauslösung bei Unterbrechung des nicht sichtbaren Infrarot-Lichtstrahls zwischen Sender und Empfänger
    - Verwendung: Türgong für Zutrittskontrolle und als Alarmmelder
    - Sirenenlautstärke 100 dB
    - Infrarot-Sensortechnologie
    - Integriertes 868MHz Funkmodul für den Betrieb mit den Olympia Alarmanlagen der Protect
    - 6xxx/9xxx Serie
    - Reichweite einstellbar für bis zu 4m oder bis zu 20m
    - Türgong-/Alarmsirenenfunktion einstellbar
    - Lautstärke einstellbar
    - Wandaufhängung (optimale Arbeitshöhe der Lichtschranke ca. 1 – 1,5m)
    - Netzbetrieb
    - Stromausfallsicherung (Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)
    - Abmessungen (Einzeleinheit):122 x 80 x 40 mm
    - Gewicht 230 g
    - Temperaturbereich – 10° bis + 40° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868 MHz
Maximum Außenabstand
20 m
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
230 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.