Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Trust ALMDT-2000 Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33103224
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     71114
EAN/GTIN:
     8713439711141
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
LED-Anzeigen
Alarm, Leistung
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
120 °
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Maximale Strecke (außen)
120
Weckerfunktion
Ja
Distanzerfassung
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.