Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Nuova Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Nuova Besteck-Set Edelstahl
WMF Nuova Besteck-Set Edelstahl
WMF Nuova Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33647970
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9150.6046
EAN/GTIN:
     4000530677037
Suchbegriffe:
Fisch-Besteck
Fischbesteck
fischbesteck wmf
fisch besteck
Für Liebhaber frischer Fischgerichte ist das Fischbesteck eine gleichermaßen hilfreiche wie stilvolle Ergänzung des Standardbestecks. Anders als Fleisch wird der Fisch auf dem Teller nicht geschnitten, sondern durch sanften Druck mit dem Fischbesteck geteilt und portioniert. Das Fischmesser dient dabei der Trennung von Gräten. Die Fischgabel wiederum ist etwas breiter als eine Menuegabel und hat kürzere Zinken – beides dient der besseren Aufnahme des Fischs.

Für die Kollektion Nuova entwarf Designerin Jutta Keil Spezialbesteck für köstliche Momente – vom Brunchmesser über den Kuchenheber bis zum Salatbesteck. Sie kommen zum Einsatz je nach Situation und Gusto: Eierlöffel für wachsweiche Frühstückseier Lasagneheber für herzhafte Nudelaufläufe Espresso- und Latte macchiato-Löffel für italienische Kaffeespezialitäten. Mit den Zangen der Kollektion setzte sich Designer André Stocker kreativ auseinander und entwickelte eine Universal- und eine Pastazange sowie die Spargel- und die perforierte Servierzange. Letztere greift zum Beispiel nach Mozzarella und Tomaten – die Marinade bleibt auf dem Teller. Das Spezialbesteck und die formstabilen Zangen sind aus poliertem Cromargan gefertigt im schlichten zeitlosen Design passen sie zu jedem Tischgeschirr. WMF bietet die Besteckteile einzeln oder im Set zur Reinigung kommen sie in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Fischgabel, Fischmesser
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
6
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Jutta Keil
Kollektion
Nuova
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.