Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p AB 305 G LOSE Koaxialkabel 5 m Koaxial Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p AB 305 G LOSE Koaxialkabel 5 m Koaxial Schwarz
e+p AB 305 G LOSE Koaxialkabel 5 m Koaxial Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35936907
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     140701
EAN/GTIN:
     4005298058920
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Koax-Stecker + Koax-Kupplung
    - digitaltauglich, Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: schwarz
    - mit 2 Ferritkernen und vergoldeten Kontakten, Schirmungsmaß >95dB
    - Zur Übertragung von TV- und Radiosignalen
    - Kabellänge 5,0m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.