Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2go 2 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 2go 2 Schwarz, Grün
Wera 2go 2 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36256343
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004351001
EAN/GTIN:
     4013288187840
Suchbegriffe:
Schultergurt
Tragegurt
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Der Wera 2go Werkzeug-Container ist mit seinem Klettsystem und seiner Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport. Die innen- und außenliegenden Klettzonen sorgen für extrem hohe Raumausnutzung. Dadurch passt unglaublich viel Werkzeug in und an den Container. Wera 2go 2 sorgt für leichtes Gepäck, denn nur die wirklich benötigten Werkzeuge werden mitgenommen. Das robuste und formstabile Material schützt die mitgeführten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe und erhöht die Lebensdauer des Werkzeug-Containers. Der gepolsterte und verstellbare breite Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position des Containers verschaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die Hände bleiben beim Transport frei. Inklusive Köcher mit individuell einstellbarem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05004356001
ab € 21,91*
Zubehör
Wera
05004352001
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.